ホールピペット カスタムA

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33452246 品番 021410-4A
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。

ピペットの種類ホールピペット 仕様カスタムA 材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2) 全長(mm)365 容量(mL)4 許容誤差(mL)±0.015 JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA アズワン品番1-8651-08 先端外径(Φmm)2.7±0.2

商品説明動画

ホールピペット (全量ピペット) カスタムA 1mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33452632
2019-06-14
用途:
成分検査時

使いやすいですがもう少しサイズにバリエーションがあればと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33452501
2018-01-19
用途:
製品検査
製造業

商品の到着も迅速で、良かった。商品については満足してます。

対象商品:
33452501
2018-01-19
用途:
製品検査の時
製造業

使いガッテが良く、満足しています。大変有難うございます。

対象商品:
33452501
2016-10-29
用途:
水質検査

普通につかえます。
誤差はカタログを信用します。
よく破損するので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする