アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
超音波洗浄器濾過装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33453296
品番
TCRK-02
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥228,800
販売価格(税別)
¥
208,000
バスケットに入れる
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番
1-7652-11
適合
MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質
本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)
外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源
AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスター
Φ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)
3
ポンプ
マグネットポンプ
注意
※超音波洗浄機は付属していません。
※有機溶剤での洗浄には適していません。
※フィルターは付属しておりません。『カートリッジフィルター(1-5741-01〜-07)』からお選びください。