アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電マット
静電防止ワークマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33455922
品番
560×350×2t
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,494
販売価格(税別)
¥
7,722
バスケットに入れる
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
仕様
静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合
燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
寸法(mm)
560×350×2t
色
オフホワイト
表面抵抗値(Ω)
1×10
10
〜10
11
材質
樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)
560×350×2t
アズワン品番
9-5615-01
注意
※床用マットとしての使用、薬品用には適しません。