アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
瓶洗浄ブラシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33457252
品番
瓶洗浄(中)
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,287
販売価格(税別)
¥
2,079
バスケットに入れる
アズワン品番
7-4017-02
仕様
900mL用
材質(毛)
PA(ナイロン)
全長×直径×毛長(mm)
500×85×90
全長(mm)
500
直径(Φmm)
85
毛丈(mm)
90
適合器具
瓶