アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
瓶洗浄ブラシ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33457295
品番
瓶洗浄(小)
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,514
販売価格(税別)
¥
1,376
バスケットに入れる
アズワン品番
7-4017-03
仕様
500mL用
材質(毛)
PA(ナイロン)
全長×直径×毛長(mm)
390×70×80
全長(mm)
390
直径(Φmm)
70
毛丈(mm)
80
適合器具
瓶