※集合イメージです
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
パイプ用チューブブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
850
注文コード
33457803
品番
長柄4連
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5613-01
寸法(mm)
全長850×直径35
仕様
長柄4連
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
850
直径(Φmm)
35
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33457803
長柄4連
70335764
長柄4連
パイプ用チューブブラシ
アズワン
1個
¥
1,950
税込
¥
2,145
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です