アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
パイプ用チューブブラシ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
220
注文コード
33457873
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-5613-03
寸法(mm)
全長220×直径70
仕様
パイプ・排水口洗浄用
材質
毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
220
直径(Φmm)
70
毛材
ナイロン
適合器具
パイプ