アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用クリアファイル
STNファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
33458293
品番
A4用
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥7,546
販売価格(税別)
¥
6,860
バスケットに入れる
作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。
クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
アズワン品番
6-5653-01
仕様
A4用
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.2
サイズ
A4
表面抵抗値(Ωsq)
1.0×10
7
以下
光線透過率(%)
30(550nm)