曜日別特売
J-P ナイロンホルダーブラシ 石井ブラシ産業 33459404

ナイロンホルダーブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(毛)豚毛
タイプJ型
内容量1本注文コード33459404品番J-P
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。

タイプJ型材質(毛)豚毛全長(mm)220毛丈(mm)15有効寸法(mm)75材質(柄部)ABS色(柄)黄色アズワン品番4-285-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33459404
2020-12-21
用途: 洗濯機の乾燥フィルターの掃除
農・林・水産業

乾燥フィルターの掃除に使用しています。結構埃が取れるので重宝しています。

対象商品 : 33459404
2020-12-17
用途: アルミサッシ」のレール掃除にしよう。
不動産業

あと少し柔らかい方が良かったかなと思います。
サッシそのものが傷つくようなきがしますので。

対象商品 : 33459343
2019-09-04
用途: 風呂掃除
稚内市立稚内東小学校教育・研究機関

柄も樹脂なので,壁や床を傷つけないで,洗えます。耐久性もあるので,CPは高いと思います。

対象商品 : 33459343
2019-07-23
用途: 室内清掃

ナイロン製を購入したのですが思ったより毛が固くて傷が入りそうでした。
豚毛の方がよかったかもしれない。

対象商品 : 33459404
2018-03-06
用途: 洗浄作業
製造業

隅にたまった汚れをとるのに重宝しています。
再購入します。

対象商品 : 33459343
2017-04-12
用途: 清掃

毛の長さはいいのですが柔らかいと思い購入しましたが少し硬かったです。

対象商品 : 33459343
2014-03-18
用途: 車のエンジンルーム洗浄やホイール洗浄に使用
カーサポートO&K

何回も購入していますが 重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする