ナイロンホルダーブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33459447 品番 A-B
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。

タイプA型 材質(毛)真鍮 全長(mm)220 毛丈(mm)15 有効寸法(mm)60 材質(柄部)ABS 色(柄)青色 アズワン品番4-286-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33459404
2020-12-21
用途:
洗濯機の乾燥フィルターの掃除
農・林・水産業

乾燥フィルターの掃除に使用しています。結構埃が取れるので重宝しています。

対象商品:
33459404
2020-12-17
用途:
アルミサッシ」のレール掃除にしよう。
不動産業

あと少し柔らかい方が良かったかなと思います。
サッシそのものが傷つくようなきがしますので。

対象商品:
33459343
2019-09-04
用途:
風呂掃除
稚内市立稚内東小学校 様 (教育・研究機関)

柄も樹脂なので,壁や床を傷つけないで,洗えます。耐久性もあるので,CPは高いと思います。

対象商品:
33459343
2019-07-23
用途:
室内清掃

ナイロン製を購入したのですが思ったより毛が固くて傷が入りそうでした。
豚毛の方がよかったかもしれない。

対象商品:
33459404
2018-03-06
用途:
洗浄作業
製造業

隅にたまった汚れをとるのに重宝しています。
再購入します。

対象商品:
33459343
2017-04-12
用途:
清掃

毛の長さはいいのですが柔らかいと思い購入しましたが少し硬かったです。

対象商品:
33459343
2014-03-18
用途:
車のエンジンルーム洗浄やホイール洗浄に使用
カーサポートO&K 様

何回も購入していますが 重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする