アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ネスティング・スタッキングタイプ
導電性パーツボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33459815
品番
KB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,890
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。積み重ね可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×160×74
材質
カーボン入りPP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
135×85× 67
外寸法(mm)
160×100×74
表面抵抗値(Ω)
1×10
6
以下
アズワン品番
7-458-02
コンテナ種類
ベタ目