曜日別特売
B-3012 真鍮ブラシ クロダブラシ 33460007

真鍮ブラシ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ2行
全長×幅×毛丈(mm)235×13×70
毛丈(mm)16
内容量1個注文コード33460007品番B-3012
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
タイプ2行全長×幅×毛丈(mm)235×13×70毛丈(mm)16線径(Φ)0.14アズワン品番6-8134-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33460007
2019-08-09
用途: 錆落としに
サイクルショップ トリトン自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので価格が魅力です
真鍮ブラシとして合格ではないでしょうか
より強力にさび落としをしたいなら
ステンレス製のブラシをお勧めします

対象商品 : 33460007
2019-07-08
用途: バイクメンテナンス

案外この位の細さはの物は見ないので助かります。
また機会があれば購入します。

対象商品 : 33460007
2017-02-18
用途: 金属部品の汚れ取り

安すぎるもののようにへたりが早くなく、普通に使えます。消耗品ですのでお安く購入できるのはありがたい

対象商品 : 33460007
2017-05-13
用途: オートバイの清掃

ちょっとした汚れ落しに使用しています。あれば便利です。

対象商品 : 33460007
2016-03-15
用途: 空冷バイクエンジン フィン掃除
建設業・工事業

幅が狭いのでフィンの間を掃除するのにジャストサイズで重宝しています。価格もリーズナブルで満足です。このサイズはあまり見かけないし値段の割には品質も問題なしです。

対象商品 : 33460007
2016-06-08
用途: バイクのメンテ

普通です。ホムセンで売っているのと同等です。

対象商品 : 33460007
2015-06-17
用途: スパークプラグ清掃

価格は安価ですが、使用に不満はありません。
次回、同じものがあれば購入します。

対象商品 : 33460007
2014-08-22
用途: 汚れ落とし
宮地エンジニアリング株式会社

真鍮ブラシの毛の本数が少なすぎる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする