アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ウェハー/特殊ケース
持続性透明帯電防止ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33460192
品番
EBS1
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
容量(mL)
5800
仕様
表面固有抵抗値:4×10
11
Ω
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
319×240×92
アズワン品番
1-6254-04