※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33460725
品番
40B-N(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
40.5
外寸法(mm)
530×366×272
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
仕様
2点間表面抵抗値:106Ω以下(印加電圧DC500V)
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
折りたたみ時高さ(mm)
77
アズワン品番
1-6406-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33460725
40B-N(BK)
86238817
55128000BK
オリコン40B(BK)(導電)黒
サンコー(三甲)
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました