※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみコンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33460777 品番55B(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)54.9 外寸法(mm)650×440×249 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×249 仕様2点間表面抵抗値:106Ω以下(印加電圧DC500V) 材質導電性PP(ポリプロピレン) 折りたたみ時高さ(mm)77 アズワン品番1-6406-03 コンテナ種類ベタ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする