※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33460847
品番
55B・75B用フタ(BK)
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥4,040
販売価格(税別)
¥
3,673
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(mm)
657×446×17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
657×446×17
仕様
2点間表面抵抗値:106Ω以下(印加電圧DC500V)
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-6406-06
コンテナ種類
ベタ目