シリコン栓

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33460856 品番 4号
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
アズワン品番6-336-04 上径×下径×高さH(mm)Φ20×Φ16×24 上径(Φmm)20 下径(Φmm)16 高さ(mm)24 材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
クーラーボックスの水抜き栓
建設業・工事業

クーラーボックスの水抜き栓を紛失してしまい氷が融けた水で周囲が濡れてしまうという相談を受けたので、代用品として提案及び代理購入しました。
外側からではなく内側から栓をすれば抜け難く紛失の心配もありません(抜けても中に残るので)。

2025-12-13
用途:
実験
国立大学法人岡山大学 様 (教育・研究機関)

良いですね。使いやすいです。シリコン栓は色々なサイズが必要になる時があって、種類が豊富なのも助かります。

2024-11-03
用途:
配管縁切り時の止栓
建設業・工事業

低温ガス配管を1時縁切りした際に使います。弾性もほどよく価格も手頃なので各サイズを定期的にリピしています。

対象商品:
33461041
2024-05-04
用途:
徳利の栓の交換
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していたコルク栓がボロボロになり不衛生の為、シリコン製の栓に交換いたしました。サイズも適正なおかつ乳白色の為、見た目も衛生的です。

対象商品:
33461312
2023-08-31
用途:
管の密閉用

特に問題なく使えます.値段も安価で問題ありません.

対象商品:
33462116
2022-08-16
用途:
メダカ飼育プランターの栓

プランターでメダカの飼育をするのに栓が簡単に出来るので0号使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33461696
2022-10-05
用途:
容器の栓。穴を開けてパイプを通す。
教育・研究機関

サイズも表記にピッタリで、強度等も申し分ない、きちんとしたシリコン栓です。安心して購入できます。

対象商品:
33461084
2021-09-02
用途:
酸の強い瓶のふたに
建設業・工事業

ビンを再利用するのに、アルミのフタだと腐食してくるので、シリコン栓を購入。あらゆるサイズが揃っているので大変ありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする