アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33460987
品番
64型用フタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
61.4
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
内容
64型用フタ
表面抵抗値(Ω)
10
10
アズワン品番
7-142-06
有効内寸法(mm)
542×382×282
コンテナ種類
ベタ目