導電ワークトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33461267 品番 4029
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,505
販売価格(税別)
2,277

細かい作業時、部品がこぼれにくいです。
静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。

アズワン品番1-7861-03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×297×17 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×273×11 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)406×297×17
注意
※3924のみ縁が直立です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33461215
2015-05-17
用途:
電子機器
アイ・システム 様

性能に満足しています、今後ともこのような高性能な製品を継続してください。

対象商品:
33461215
2010-09-03
用途:
半導体部品の選別作業・梱包作業
Madoca Electronica 様

ほどよい広さである程度硬いので安定しています。やわらかい性質の導電トレイ(丸いの)と使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする