※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気除去ブラシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33461495 品番STAC200ラージ型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。

線径(Φmm)0.04 材質(柄部)木柄 材質(毛)有機導電性繊維100% 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)345×200×50 アズワン品番9-5656-03 仕様ラージ200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33461495 STAC200ラージ型 11065004 STAC200 静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ) スタック・アンド・オプティーク 静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ) スタック・アンド・オプティーク 1本 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33461522
2023-05-01
用途:
基板のホコリ除去

仕事用にて使用しております。
使いやすくて非常に助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする