※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レオナ
レオナの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
レオナの 洗浄周辺用品
レオナの 実験研究用ブラシ
スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33462423
品番
00130(ビーカーブラシL)
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5614-03
材質(ブラシ部)
発泡ポリエチレン
ブラシ幅(mm)
60
全長(mm)
460
ブラシ長(mm)
70
適合器具
ビーカー