CDG1FA32-275Z-A93L CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-275Z) SMC 33463167

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-275Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード33463167品番CDG1FA32-275Z-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,170
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)275クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33463167CDG1FA32-275Z-A93L44099256VX232ENXNBCDG1FA32-275Z-A93L VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMC 44099256VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC1個
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする