シャープ
シャープの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
シャープの 器具洗浄/超音波洗浄器
シャープの 超音波洗浄器用洗浄剤
超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(4kg)
注文コード
33463911
品番
M-250L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
成分
陰イオン界面活性剤(高級アルコール系)
非イオン界面活性剤(高分子系)
寸法(mm)
206×126×252
アズワン品番
4-261-01
液性
アルカリ性
pH値
11.2±0.5
希釈率(%)
標準1%(汚れの度合いにより0.5〜2.0%の間で増減してください)
液色
淡黄色透明
用途
医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33463911
M-250L
33463954
MU-251L
超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン
シャープ
1個(4kg)
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です