8号 穴付きシリコン栓 アズワン 33464121 8号 穴付きシリコン栓 アズワン 33464121 8号 穴付きシリコン栓 アズワン 33464121 8号 穴付きシリコン栓 アズワン 33464121

穴付きシリコン栓

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33464121 品番 8号
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。

材質シリコンゴム 穴数2 アズワン品番1-7650-01 高さ(mm)30 下径(Φmm)23 上径(Φmm)28 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33464234
2022-07-11
用途:
ガスのバブリング時
教育・研究機関

ガス洗浄を行うために、バブリングする際に用いた。使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
33464121
2020-04-30
用途:
実験器具
サービス業

シリコンのためしっかりと密閉してくれて、耐熱もあり用途に十分な機能である。
穴は使いたい方だけ開ければもう一方は開かない状態なのも助かる。
コスパもよく、良い商品です。

対象商品:
33464164
2020-04-18
用途:
アルコールの蒸留
サービス業

穴が二つあるので温度計と蒸留と使い分けが可能で便利です。その他、蒸留物を入れる際に容器の空気を抜くのに使っています。

対象商品:
33464234
2018-09-20
用途:
実験

シリコン栓の悪夢の穴空け作業が嘘のようです。とても楽になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
33464164
2018-01-05
用途:
自家製竹酢の自作蒸留器の部品として使用
農・林・水産業

自作蒸留器の平底フラスコの口に取付使用していますが、穴付きとなっており大変便利に使用しています。

対象商品:
33464383
2017-04-28
用途:
ケルダール蒸留器のかぶ形フラスコの蓋として利用
製造業

ガラス管を刺す穴があり、便利でした。材質の固さもちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33464164
2016-10-18
用途:
脱臭実験時などにフラスコとガラス管との組み合わせに使用

穴あけ作業が非常に楽になり、高品質な穴が失敗なくて非常に助かります

1人が参考にしています
対象商品:
33464234
2016-09-01
用途:
フラスコなど容器の栓
卸売・小売業

いつ出来た商品か知らないが、よくできている。
特に穴あけ作業が1穴につき2秒で出来るのは素晴らしい。
今の学生さん研究者らががうらやましい!
昔はコルクにまっすぐ穴をあけるのにも、練度を上げる必要があったのだ!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする