※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンエースS(無リン)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33464304 品番 20Kg
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,817
販売価格(税別)
48,015

環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10〜50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)

用途
一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
アズワン品番4-078-02 成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水 pH値6.5〜8.5(中性) 内容量(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33464277
2020-05-21
用途:
器具の洗浄
株式会社環境技術ソリューション 様

泡切れがよく、水洗いが素早く乾燥が早いので、仕上の蒸留水の洗浄が便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする