シングルウェハーシッパー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33464566 品番 H93-60-101-1116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

取り出しやすく、積み重ねもできます。

材質透明PC(ポリカーボネート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×20.3 アズワン品番1-4463-03 適合ウェハー寸法(Φmm)150mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33464636
2020-08-19
用途:
サンプルの出荷に使用
その他業種

いつもはあるのに必要な時に無いというこの手のものですが、翌々日には配達され急なサンプルの出荷に間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする