シングルウェハーシッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33464636 品番 H93-80-101-1116
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

取り出しやすく、積み重ねもできます。

材質透明PC(ポリカーボネート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×213×20.3 アズワン品番9-3051-04 適合ウェハー寸法(Φmm)200mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
8インチウエハ搬送
トーノファインプレーティング株式会社 様

急に必要になったので当日出荷してただけたのは大変ありがたかったのですが、クリーンルーム用品なのに、裸のまま段ボールに入っていました。保管時もふくめて、せめてビニールで封をした環境にしていただきたいです。

対象商品:
33464636
2020-08-19
用途:
サンプルの出荷に使用
その他業種

いつもはあるのに必要な時に無いというこの手のものですが、翌々日には配達され急なサンプルの出荷に間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする