アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
マルチ真空ピンセット用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33466474
品番
T75082Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥202,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-594-14
適合
4〜8″(ウェハー)
材質
石英
全長(mm)
121
先端寸法(mm)
25.4×50.8×3.30(幅×長さ×厚み)
穴寸法(Φmm)
Φ23.9×69.9
注意
※トーロン品(TOR)はポリアミドイミドを材質とします。