特中 ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン 33467262 特中 ステンレス丸型洗浄カゴ アズワン 33467262

ステンレス丸型洗浄カゴ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33467262 品番 特中
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,959
販売価格(税別)
11,781

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。

アズワン品番7-5331-03 材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 金網線径(mm)0.8 線径(Φmm)(外枠)3 外径(上部/下部)(Φmm)250/220 高さ(mm)250 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33467305
2017-05-22
用途:
D.I.Y.

普段使うガーデニング用具を入れて、そのまま外に置きっぱなしに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33467305
2017-01-19
用途:
釣りで イカの炭吐用 です。
テクノワークスK 様

かなり 良い品物です。
釣り用ですが ステンレスで 錆びないし 丈夫 蓋が有ればもっと最高

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする