ステンレス角型洗浄カゴ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33467436 品番 特中
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。

アズワン品番7-5332-03 金網線径(mm)Φ0.8 材質ステンレス(SUS304) 形状角型 サイズ250角(200角)×250 高さ(mm)250 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250 外枠径(mm)Φ3 網目5.5 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)Φ0.8 網目(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33467454
2014-09-01
用途:
電子部品の洗浄カゴとして使用
株式会社山梨光学 様

確りした作りで、丈夫そうです。
下が少し小さくなっていますので、洗浄槽に入れる際に楽です。
洗浄品が小さな電子部品ですので、もっと細かい網目(12メッシュ)も有るとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする