洗浄カゴ(コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状角型 注文コード33467944 品番角150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番7-5615-01 寸法(縦×横×高さ)(mm)150×150×150 TGK品番360-52-41-06 材質スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白) 形状角型 直径(Φmm)150 高さ(mm)105 外形寸法(縦×横)(mm)150×150 網目5 網目(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする