アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 試験管/チューブ/栓類
アズワンの 栓/キャップ
バイオシリコ栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
33468181
品番
N-19
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,540円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
高圧蒸気滅菌が可能です。
綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。
振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
アズワン品番
5-1096-03
色
オレンジ
寸法L1(mm)
16
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
15
寸法L2(mm)
28
注意
※EOG滅菌には適しません。