アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33468285
品番
B-2(中)
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,638
販売価格(税別)
¥
8,762
バスケットに入れる
アズワン品番
7-5314-02
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
寸法(mm)
390×360×200
高さ(mm)
200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×360
網目
41
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網目(mm)
41