※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI-T5508W-SA ウェハー用カーボンピンセット SIPEL 33472442 SI-T5508W-SA ウェハー用カーボンピンセット SIPEL 33472442

ウェハー用カーボンピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33472442 品番SI-T5508W-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-6231-01 仕様3〜8インチウェハ用 材質先端/カーボン、ハンドル部/SAC(耐酸鋼) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)270 先端幅(mm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33472442 SI-T5508W-SA 03031612 SI-T5508W-SA ピンセット TGK(東京硝子器械) ピンセット TGK(東京硝子器械) 1個 5,445 税込5,990 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする