SIT-34 インジケーターテープ シャムロック 33473501 SIT-34 インジケーターテープ シャムロック 33473501

インジケーターテープ

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 色(帯)- アズワン品番2-4427-02 注文コード33473501 品番SIT-34
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はテープ幅・色・アズワン品番など17種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。

アズワン品番2-4427-02 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)12.7 色(帯)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
オートクレーブ用
その他業種

手でちぎれるところが好きで
愛用してます
字も見やすいです

2022-09-26
用途:
オートクレーブの滅菌確認

オートクレーブはメーカーによる定期的なメンテナンスをしていますが、滅菌のたびにインジケータテープで動作確認もできるので安心できます。

対象商品:
33473465
2020-05-11
用途:
細菌検査、オートクレーブの作動確認
製造業

必要な分をちぎって使用することができるので無駄なく使用できて良いです。

対象商品:
33473465
2017-04-27
用途:
培養
農・林・水産業

減菌処理の可否判断が可視化(文字が浮出る)でき非常に良い。

対象商品:
33473465
2014-07-27
用途:
オートクレーブ
ニチニチ製薬株式会社 様

滅菌後のラベル表示が分かりにくい。
もう少しくっきり、はっきり見えると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする