アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 組立式架台
ユニットスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33473763
品番
T型
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥43,340
販売価格(税別)
¥
39,400
バスケットに入れる
材質
架台:鋳鉄(焼付塗装)、支柱:スチール(ステンレス巻溶着)
セット内容
連結台、シャフト1m×8本、連結具アルミクロスムッフ×15個
寸法(mm)
1000×1000
シャフト径(Φmm)
13
アズワン品番
1-7217-01
架台
600mm×140mm