※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1ケース
注文コード
33474296
品番
H6301
参考基準価格(税別)¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
EO ガス滅菌、蒸気滅菌、乾熱滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌、ホルマリン滅菌過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌の滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジケーターです。
無菌操作を必要とせず簡単に培養が出来ます。
24、48時間あるいは7日間培養で、信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
ラベルのケミカルインジケーターにより滅菌処理結果の確認が容易に行えます。
18 ヶ月間保証の芽胞数が十分に保持されています。
米国製のインキュベーターにも使用できます。(エーステストサイズ:直径8.5 mm × 長さ46.5 mm )
バイオロジカルインジケーターとしてJP、USP、EN866、ISO11138 滅菌法の項に定められた性能基準と合致します。