※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-008 オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474445 AC-008 オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 33474445

オートクレーブ用滅菌カード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) アズワン品番4-205-04 注文コード33474445 品番AC-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はテープ幅・アズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。
オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。
滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)
被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。

アズワン品番4-205-04 寸法(mm)16×115 使用条件121℃・20分 用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。 トラスコ品番295-3323
注意
※ケミカルインジケータです。滅菌条件に達したかどうかを確認するものであり、無菌を保証するものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33474445 AC-008 30782605 AC03P オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業 1箱(500枚) 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする