アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
クランプテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33474761
品番
CT-1
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
実験台上の組立スタンド、ジャングルに取り付け可能なミニテーブルです。
ガラス器具用や小型備品用の台など様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
取り付け棒:Φ13mm、間隔100mm
寸法(mm)
トレー:257×177
アズワン品番
1-6034-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000