アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
マルチポジショナブルステージ SJ-SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33474831
品番
SJ-SUS
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質
ステンレス
仕様
ステージ(ステンレス製)
種別
ステージ
寸法(mm)
200×290×20
質量(kg)
約1.1
アズワン品番
2-7861-02
注意
※クランプ、ビーカーは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000