小 万能組立スタンド アズワン 33475005 小 万能組立スタンド アズワン 33475005

万能組立スタンド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33475005 品番
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,306
販売価格(税別)
11,187

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。

付属品組立棒×2本 アズワン品番6-427-03 ベース寸法(縦×横)(mm)205×207

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33475005
2016-04-13
用途:
展示会デモ
製造業

組立式なので収納時はコンパクトになり、運搬時は助かります。

ただ、組立に六角レンチが必要となり、セットでついてますが紛失の恐れありです。(既に違う一組で紛失実績あり)
コイン等専門職でなくても身近に持っているものでねじが締められるとより良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする