アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
スタンド(アジャスター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33475312
品番
WH型
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
アズワン品番
5-5379-01
質量(kg)
約8
ベース寸法(mm)
[外寸]360×300、[内寸]280×210
材質(支柱)
ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)
Φ19×800
高さ(mm)
800
シャフト径(Φmm)
19