アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
自在型スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33475461
品番
AN型
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,440
販売価格(税別)
¥
54,945
バスケットに入れる
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400