スタンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33475626 品番ST-U
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。

材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上) 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 アズワン品番1-7490-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33475626
2018-01-08
用途:
実験用の攪拌機のスタンドとして
日華化成有限会社 様

土台が重く足幅が広いのでしっかりしており、20Lくらいの液体の強攪拌でも安定しているので安全です。価格はそこそこしますが攪拌中は目を離すことが多いので、安全には変えられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする