アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
U型スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33475705
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥20,460
販売価格(税別)
¥
18,600
バスケットに入れる
材質
鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品
ムッフ1個
質量(kg)
約4
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)
287×175(内寸)
アズワン品番
6-424-01
台座形状
U形
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000