H型スタンド

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33475872 品番 S3-特大
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

安定性に優れたH型ベースのスタンドです。
大・特大はレベル調整用ネジ付きです。

材質(シャフト)ステンレス(SUS304) 寸法(mm)架台 270×300×60 質量(kg)5.5 高さ(mm)1500 シャフト径(Φmm)15 アズワン品番1-7211-01 シャフト寸法(mm)Φ15×1500 台座形状H形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33475942
2022-06-20
用途:
クランプをつけての物品のホールド
教育・研究機関

インキュベータのそばに置いています。小回りが利いて使い勝手がいいです。

対象商品:
33475741
2018-12-20
用途:
測定キットの固定治具として使用を検討中。
株式会社ロキテクノ 様

安定性に優れますが、ネジの締め方が甘いとシャフトが抜けることがあるので、ネジが両側に付いていると良いかもしれません。

対象商品:
33475802
2018-10-18
用途:
測定機器
製造業

重さは明記されていたのでなんなくわかっていたのですが
しっかりとしており満足しています。

対象商品:
33475942
2017-09-11
用途:
検査機器の固定などに使用

台座が安定していて、使用に十分耐えます。品質的にも
問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
33475802
2017-04-05
用途:
造形作品展示
中川路工業 様

重量があり、転倒することもなく使用できます。コストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
33475802
2020-11-24
用途:
棒の先端にグリップライトを設置
農・林・水産業

土台と棒を固定させるためのネジは、棒を抜こうと思えば抜けてしまうくらいの接着なので、期待しすぎない方が良い。

対象商品:
33475845
2016-04-19
用途:
測定用電極の固定
教育・研究機関

実験装置の隣においても邪魔にならない大きさです。バイアルや100mL程度のビーカー、ケーブルや電極といった小さな実験器具等固定にちょうどよかったです。価格も手ごろで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする