三足スタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33476012 品番 大型
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790
材質(支柱)ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1000 質量(kg)3 アズワン品番1-9789-01 シャフト径(Φmm)13 材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 台座形状三ツ足

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476152
2021-01-16
用途:
実験用
サービス業

シッカリとしていてグラつきガタつきは無しでした。
スタンドは良いものを購入した方が良いですね。

対象商品:
33476116
2014-06-03
用途:
調査
株式会社 LSCIENCE 様

別売りでもいいのですが、出来ればクランプなどをセットで用意して欲しかった。
どれが合うのかいちいち調べるのが邪魔くさい。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする