ユニポアウォーターガン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33476046 品番 WGN-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥40,946
販売価格(税別)
37,224

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。
オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。
純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。
プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。
半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。

付属品
シャワーノズル、ストレートノズル各1個
ブレードホース継手・ブレードホース(4m)
分岐チーズセットインナーチューブ(7.1m)
アズワン品番9-4018-03 耐圧(MPa)0.4 使用流体水(高温・溶剤・圧縮空気は不可) ホースニップル外径×ボア(Φmm)Φ9×Φ5 仕様ブレードホース・バクテリア防止機能付 材質本体/ PP(ポリプロピレン)、耐圧ホース/ 軟質PVC(塩化ビニル樹脂)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする