曜日別特売
中型 三足スタンド アズワン 33476152

三足スタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)750
シャフト径(Φmm)10
質量(kg)1.5
材質(支柱)スチール
内容量1個注文コード33476152品番中型
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
3,940
材質(支柱)スチール高さ(mm)750質量(kg)1.5アズワン品番6-426-02シャフト径(Φmm)10材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33476152
2021-01-16
用途: 実験用
サービス業

シッカリとしていてグラつきガタつきは無しでした。
スタンドは良いものを購入した方が良いですね。

対象商品 : 33476116
2014-06-03
用途: 調査
株式会社 LSCIENCE

別売りでもいいのですが、出来ればクランプなどをセットで用意して欲しかった。
どれが合うのかいちいち調べるのが邪魔くさい。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする