JAC-13T 精密洗浄用エアガン アズワン 33476222

精密洗浄用エアガン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ガン本体・予備カートリッジ2個・カプラ(ガン本体用) 注文コード33476222 品番JAC-13T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-8886-02 セット内容ガン本体・予備カートリッジ2個・カプラ(ガン本体用) 材質ポリアミド樹脂 接続口径M14 P-1 接続部のサイズRc1/4インチ(カプラ・プラグ付) 質量(g)105(ガン) 寸法Φ21×55mm(カートリッジ) 本体寸法(mm)220×120×27 ろ過精度(μm)0.01 耐圧(MPa)0.4 膜面積(cm2)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33476222 JAC-13T 10513992 JAC-13T エクセルジュン・エアーガン 前田シェルサービス エクセルジュン・エアーガン 前田シェルサービス 1個 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33476177
2015-09-10
用途:
3D CAD造形後のサポート材洗浄液の除去

写真の商品が届くつもりで居たがジョイントカプラーのみであった。購入側としては写真とタイトル表記で選んでいるので紛らわしいタイトルと写真の使い回しは辞めてもらいたい#

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする